Langaton rele rasiaan 3500W - AWS-3500S
Langaton vastaanotin jolla muutetaan pistorasia ohjattavaksi. Asennetaan kojerasiaan. Enintään 3500W.
Sähkönumero:
2806320
GTIN:
8713439702309
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Langaton rele rasiaan 3500W
- Tuotenimi: AWS-3500S
- Yleisnimi: Toimilaite
- Tavaramerkki: TRUST
- GTIN: 8713439702309
- Toimittajan tuotekoodi: 71230
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.3 kg
- Tilavuus: 1.022 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 146 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkintoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: uppoasennus
- Mitoituskäyttöjännite: 240...240 V V
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Kyllä
- Enimmäiskytkentäteho: 3500 W W
- Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: 1
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Digitaalitulojen lukumäärä: 1
Kirjoita arvostelu