Langaton rele rasiaan 2000W - ACM-2000
Langattomasti ohjattava rele. Sopii koje- tai jakorasiaan. Enintään 2000W kuorma.
Sähkönumero:
2806364
GTIN:
8713439712698
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Langattomasti ohjattava rele. Ohjausviesti Trust 433MHz. Toimii esimerkiksi seinäkykimen 2806304 kanssa. Ohjausyksikkö 2806306 mahdollistaa etäohjauksen ja aikaohjelmat. Sallii jopa 32 eri ohjauslaitetta.
Sopii koje- tai jakorasiaan. Enintään 2000W kuorma.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Langaton rele rasiaan 2000W
- Tuotenimi: ACM-2000
- Tavaramerkki: TRUST
- GTIN: 8713439712698
- Toimittajan tuotekoodi: 71269
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.118 kg
- Tilavuus: 0.5 L
- Pituus: 125 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Radiovastaanotin (asennuskaluste)
- Asennustapa: uppoasennus
- Väri: Valkoinen
- Releiden määrä: 1
- Soveltuu kytkimeksi: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- Radiotaajuus: 433 MHz MHz
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
Kirjoita arvostelu