Langaton ovikellosetti valk. 3 - DC515N
Langaton siirrettävä ovikello, jossa on kehävalo, lepotila ja painike – Valkoinen. Tuote on paristokäyttöinen.
Siinä on lepotila ajastimella (3-6-9-12 tuntia) jotta voit rentoutua häiriöittä. Tuottessa on myös innovatiivinen kehävalo ja 8 värivaihtoehtoa valittavissa ohjelmallisesti. Se varoittaa sinua vieraan läsnäolosta äänettömästi kun ovikelloa ei ole asetettu äänen kuulemiselle.
Myös LED-vilkku antaa tahdikkaan mutta tehokkaan näkyvän varoituksen, joka täydentää valitsemaasi sävelmää äänekkäissä ympäristöissä tai varoittaa sinua, kun ovikelloa ei kuule.
Yhdistettävissä (lisävarusteet) 4 kpl Langaton painonappi/Langaton liiketunnistin /Langaton ovi- ja ikkunasensori. Näille valittavissa max. 6 kpl eri sävelmät.
Tyylikäs, kompakti ja äänenlaadultaan verraton Honeywell DC515 ovikello on suunniteltu sopimaan täydellisesti kotiisi ja elämäntyyliisi.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Langaton ovikellosetti valk. 3
- Tuotenimi: DC515N
- Yleisnimi: Ovikello
- Tuotesarja: 868 MHz
- Tavaramerkki: FRIEDLAND
- GTIN: 5004100965516
- Toimittajan tuotekoodi: DC515N
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.34 kg
- Tilavuus: 2.24 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 152 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Soittokello
- Asennustapa: Pinta-asennus