Lämpörele - ZE-6 4-6 A
ZE-6, 4-6 A
Sähkönumero:
3832178
GTIN:
4015080145653
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämpöreleet
Lämpöreleet suojaavat moottoreita ylikuormitukselta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpörele
- Tuotenimi: ZE-6 4-6 A
- Yleisnimi: Lämpörele
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015080145653
- Toimittajan tuotekoodi: 14565
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.09 kg
- Tilavuus: 0.224 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 64 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpörele
- Asennustapa: Suora kiinnitys
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Käynnistysluokka: LUOKKA 10
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 690 V V
- Säädettävä virta-alue: 4...6 A A
Kirjoita arvostelu