Lämpörele 9,0-12,5A S00 - 3RU2116-1KB0
CL 10, 9.0 - 12.5 A, S00
Sähkönumero:
3720969
GTIN:
4011209781689
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ylikuormitusrele 9,0...12,5 A Lämpö Moottorin suojaksi Koko S00, luokka 10 Kontaktorikiinnitys Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpörele 9,0-12,5A S00
- Tuotenimi: 3RU2116-1KB0
- Yleisnimi: Lämpörele
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209781689
- Toimittajan tuotekoodi: 3RU2116-1KB0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.16 kg
- Tilavuus: 0.458 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpörele
- Asennustapa: Suora kiinnitys
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Käynnistysluokka: LUOKKA 10
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Säädettävä virta-alue: 9...12.5 A A
Kirjoita arvostelu