Lämpörele 1-4A S00 - 3RB3016-1PB0
CL. 10, 1...4 A, S00
Sähkönumero:
3721004
GTIN:
4011209748637
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ylikuormitusrele 1...4 A Elektroninen Moottorisuojaan Koko S00, luokka 10E Kontaktorikiinnitys Päävirtapiiri: Ruuvi Apupiiri: Ruuvi Manuaalinen-Automaattinen-Reset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpörele 1-4A S00
- Tuotenimi: 3RB3016-1PB0
- Yleisnimi: Lämpörele
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209748637
- Toimittajan tuotekoodi: 3RB3016-1PB0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.444 L
- Pituus: 95 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpörele elektroninen
- Asennustapa: Suora kiinnitys
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Käynnistysluokka: LUOKKA 10
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Säädettävä virta-alue: 1...4 A A
Kirjoita arvostelu