Lämpörele 00-278441 - ZB12-12
LämpöreleetLämpöreleet suojaavat moottoreita ylikuormitukselta.
Sähkönumero:
3832410
GTIN:
4015082784416
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämpöreleet
Lämpöreleet suojaavat moottoreita ylikuormitukselta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpörele 00-278441
- Tuotenimi: ZB12-12
- Yleisnimi: Lämpörele
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015082784416
- Toimittajan tuotekoodi: 278441
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.156 kg
- Tilavuus: 0.338 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpörele
- Asennustapa: Suora kiinnitys
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Käynnistysluokka: LUOKKA 10
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 690 V V
- Säädettävä virta-alue: 9...12 A A
Kirjoita arvostelu