Lämpörele 0,54-0,8A - LR2K0305
Lämpörele 0,54-0,8 A
Sähkönumero:
3886789
GTIN:
3389110230390
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TeSys LR2K -lämpöreleet 0,06 kW - 5,5 kW
Ominaisuudet:
- Manuaalinen ja automaattinen kuittaus
- Sinetöitävä läppä asettelun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välille
- Erillisasennusalusta
- Sähköinen kaukokuittaus
- Suora kiinnitys TeSys K - kontaktorin lähtöön. Levys: 45 mm
- Liittimet: tunneli-/ruuviliitin
- Käynnistysaikaluokka: 10 A
Edut:
Turvallinen ja tehokas suojaus. LRD-lämpöreleet estävät moottorin ylikuormittumisen ja ennenaikaisen ikääntymisen. Lämpöreleet toimitetaan manuaalikuittausasetuksella, mutta ne voidaan tarvittaessa muuttaa myös automaattikuitattavaksi. Lämpörele voidaan yhdistää helposti TeSys D -kontaktoreihin, jolloin muodostuu kompakti käynnistinratkaisu.
Sovellukset:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne:
- Moottoreiden ylikuormitussuojaus
- Epäsymmetriasuojaus
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpörele 0,54-0,8A
- Tuotenimi: LR2K0305
- Yleisnimi: Lämpörele
- Tuotesarja: TeSys
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110230390
- Toimittajan tuotekoodi: LR2K0305
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 41
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.155 kg
- Tilavuus: 0.307 L
- Pituus: 82 mm
- Leveys: 72 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpörele
- Asennustapa: Suora kiinnitys
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Käynnistysluokka: Luokka 10A
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 690 V V
- Säädettävä virta-alue: 0.54...0.8 A A
- Nollaustoiminnon tulo: Ei
- Automaattinen nollaus: Kyllä
- Nollaus painikkeella: Kyllä
Kirjoita arvostelu