Lämpömatto NUF Foil - NUF60-40cm-60W/m2
Lämmityskalvot NUF , 60w/m2, 80w/m2, leveys 40cm, 60cm, 100cm. NUF Lämmityskalvo on kuivien tilojen lattialämmitysratkaisu. Nopea lämmitysmuoto, jota on helppo säätää. Asennetaan puulattian, laminaatti- tai vinyylilattian alle. Erittäin matala rakennekorkeus, minimi 3,6mm. Voidaan aina hyödyntää termostaattia, jossa on lämpötilan rajoitustoiminto. Lattian rakenne: Lämpöeristyslevy, NUF lämmityskalvo, 0,2mm rakennusmuovikalvo sekä lattiapinnoite. Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi tulee lämmityskalvoa asennettaessa aina käyttää lämpöeristyslevyä. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskalvon saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja. Suojausluokka II.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpömatto NUF Foil
- Tuotenimi: NUF60-40cm-60W/m2
- Yleisnimi: Lämpömatto
- Tuotesarja: NUF Foil
- Tavaramerkki: NOBÖ
- GTIN: 8590875050085
- Toimittajan tuotekoodi: 64593102
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 16 kg
- Tilavuus: 39.6 L
- Pituus: 440 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpömatto
- Leveys: 400 mm mm
- Paksuus: 0.2 mm mm
- Lämpöjohtimen kuorma: 24 W/m W/m
- PTC-resistorin pituus: 0 mm mm