Lämpölamppu - ITT 500W 235V-0170 R7S
Sähkönumero:
4739785
GTIN:
4008597173318
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpölamppu
- Tuotenimi: ITT 500W 235V-0170 R7S
- Yleisnimi: Lämpölamppu
- Tavaramerkki: RADIUM
- GTIN: 4008597173318
- Toimittajan tuotekoodi: 24317331
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.188 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Studio-, projektori- ja fotolamppu
- Lampputeho: 500 W W
- Kanta: R7s
- Värilämpötila: 2350 K K
- Polttoasento: Mikä tahansa
- Hehkulangan pituus: 170 mm mm
- Tekniikka: Halogeeni
- Lamppujännite: 235...235 V V
Kirjoita arvostelu