Lämpölamppu - ITT 350W 235V-0170 R7S
Sähkönumero:
4739783
GTIN:
4008597173301
Tuotteen minimi tilauserä on 12 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpölamppu
- Tuotenimi: ITT 350W 235V-0170 R7S
- Yleisnimi: Lämpölamppu
- Tavaramerkki: RADIUM
- GTIN: 4008597173301
- Toimittajan tuotekoodi: 24315932
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 12
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.025 kg
- Tilavuus: 0.18 L
- Pituus: 238 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Studio-, projektori- ja fotolamppu
- Lampputeho: 350 W W
- Kanta: R7s
- Värilämpötila: 2350 K K
- Polttoasento: P15
- Hehkulangan pituus: 120 mm mm
- Tekniikka: Halogeeni
- Lamppujännite: 235...235 V V
Kirjoita arvostelu