Lämpökamera 160x120 - FLIR C5
Flir C5 WiFi Lämpökamera on kompaktin kokoinen lämpökamera joka soveltuu erinomaisesti LVIK ja sähkölaitteistojen vianetsintään sekä kiinteistöhuoltoon.
Sähkönumero:
6708161
GTIN:
4743254004467
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Flir C5 WiFiLämpökamera
on kompaktin kokoinen lämpökamera joka soveltuu erinomaisesti LVIK ja sähkölaitteistojen vianetsintään sekä kiinteistöhuoltoon. Ominaisuuksiin lukeutuu 160 x 120 IR-resoluution lämpökamera, 5 MP valokuvakamera sekä LED työvalo, joiden avulla paikannat ongelmakohdat helposti ja nopeasti. Kamera on yhdistettävissä FLIR Ignite™ pilvipalveluun, joka mahdollistaa kuvien siirtämisen ja tallentamisen WiFi:n avulla nopeasti ja turvallisesti. Näin ollen ottamasi kuvat ovat aina saatavilla, silloin kun niitä tarvitset.
Ominaisuudet:
- IR-Resoluutio: 160 x 120 (19200 pikseliä)
- Herkkyys: <70 mK (0,07 C°)
- Minimi tarkennusetäisyys: Lämpökamera 10 cm / MSX 30 cm
- Valokuvakamera: 5 MP
- Tarkennus: Kiinteä
- Lämpötila-alue -20...+400 C°
- Tarkkuus: ±3°C ja yli 100 C° ±3 %
- Mittaustyökalut: Pistemittaus sekä aluemittaustyökalut (minimi ja maksimi lämpötilat)
- Kuvan säätö: Automaattinen ja manuaalinen tason ja leveyden säätö
- Kuvatilat: Lämpökuva, valokuva, MSX yhdistelmäkuva, kuva-kuvassa
- Näyttö: 3,5" kosketusnäyttö
- Näytön suunnan automaattinen kierto
- Bluetooth: PAN
- Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 ja 5 GHz)
- Muisti: 5000 kuvan sisäinen muisti ja sisäänrakennettu FLIR Ignite pilvipalvelu yhteensopivuus (WiFi)
- Kuvaformaatti: JPEG, 14-bit
- Sisäänrakennettu akku
- Akunkesto: 4 tuntia
- Liitäntä: USB-C
- Latausaika: 2 tuntia
- Suojausluokka: IP54
- Pudotustestattu: 2 m
- Tripod kiinnitys: Sisäänrakennettu 1/4-20
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökamera 160x120
- Tuotenimi: FLIR C5
- Tavaramerkki: FLIR
- GTIN: 4743254004467
- Toimittajan tuotekoodi: 89401-0202
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.55 kg
- Tilavuus: 1.831 L
- Pituus: 160 mm
- Leveys: 118 mm
- Korkeus: 97 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpökamera
- Muistitoiminto: Kyllä
- USB-liitäntä: Kyllä
- Automaattinen tarkennus: Kyllä
- Käyttölämpötila: -10...50 °C °C
- Kosketusnäyttö: Kyllä
- Ulkoinen virtalähde tarpeellinen: Ei
- Ethernet: Ei
- Gigabit Ethernet: Ei
- Suhteellinen mittaustarkkuus: 3 % %
- Bluetooth-liitäntä: Kyllä
- Wi-Fi-yhteensopiva: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisäinen muisti: Kyllä
- Jalustatuki: Ei
- HDMI-liitin: Ei
- Laserilla: Ei
- RS-232 -liitäntä: Ei
- RS-485 liityntä: Ei
- SD-korttipaikka: Ei
- MicroSD-korttipaikka: Ei
- Lämpötilamittausalue: -20...400 °C °C
- Akkutoiminen: Kyllä
- Akun kesto: 4 h h
- Automaattinen näytön kierto: Kyllä
- Lämpökuva: Kyllä
- Visuaalinen kuva: Kyllä
- Videotallennus: Ei
- Taajuusalue: 8...14 µm µm
- Ilmaisimen jäähdytys: Ei
- Pystysuuntainen erottelukyky (FOV): 42 ° °
- Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV): 54 ° °
- Taskulamppu: Kyllä
- Analoginen videoulostulo: Ei
- FireWire-liitäntä (IEEE1394): Ei
- Focus stacking: Ei
- Kuvanparannus: Kyllä
- Laseretäisyysmittari: Ei
- Kuvia per sekunti: 9
- Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa: Kyllä
- Kuvakoon suurennus: Ei
- Digitaalinen hälytys: Ei
- Soveltuu vaihdettaville linsseille: Ei
- CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka: Ei
- CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka: Ei
- MiniSD-korttipaikka: Ei
- Anturin tarkkuus (vaaka): 160 px px
- Anturin tarkkuus (pystysuora): 120 px px
- Näytön tarkkuus (vaaka): 640 px px
- Näytön tarkkuus (pystysuora): 480 px px
- Kosteussensori: Ei
Kirjoita arvostelu