Lämpökamera 128x96 - FLIR C3-X

Flir C3-X WiFi Lämpökamera on kompaktin kokoinen lämpökamera joka soveltuu erinomaisesti LVIK ja sähkölaitteistojen vianetsintään sekä kiinteistöhuoltoon. Ominaisuuksiin lukeutuu 128 x 96 IR-resoluution lämpökamera, 5 MP  valokuvakamera sekä LED työvalo
Sähkönumero: 6708174
GTIN: 4743254004764
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Flir C3-X WiFiLämpökamera 

on kompaktin kokoinen lämpökamera joka soveltuu erinomaisesti LVIK ja sähkölaitteistojen vianetsintään sekä kiinteistöhuoltoon. Ominaisuuksiin lukeutuu 128 x 96 IR-resoluution lämpökamera, 5 MP  valokuvakamera sekä LED työvalo, joiden avulla paikannat ongelmakohdat helposti ja nopeasti. Kamera on yhdistettävissä FLIR Ignite™ pilvipalveluun, joka mahdollistaa kuvien siirtämisen ja tallentamisen WiFi:n avulla nopeasti ja turvallisesti. Näin ollen ottamasi kuvat ovat aina saatavilla, silloin kun niitä tarvitset.

Ominaisuudet:

  • IR-Resoluutio: 128 x 96
  • Herkkyys: <70 mK (0,07 C°)
  • Minimi tarkennusetäisyys: Lämpökamera 10 cm / MSX 30 cm
  • Valokuvakamera: 5 MP
  • Tarkennus: Kiinteä
  • Lämpötila-alue -20...+300 C°
  • Tarkkuus: ±3°C ja yli 100 C° ±3 %
  • Mittaustyökalut: Pistemittaus sekä aluemittaustyökalut (minimi ja maksimi lämpötilat)
  • Kuvan säätö: Automaattinen
  • Kuvatilat: Lämpökuva, valokuva, MSX yhdistelmäkuva, kuva-kuvassa
  • Näyttö: 3,5" kosketusnäyttö
  • Näytön suunnan automaattinen kierto
  • Bluetooth: PAN
  • Wi-Fi: 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
  • Muisti: 5000 kuvan sisäinen muisti ja sisäänrakennettu FLIR Ignite pilvipalvelu yhteensopivuus (WiFi)
  • Kuvaformaatti: JPEG, 14-bit
  • Sisäänrakennettu akku
  • Akunkesto: 4 tuntia
  • Liitäntä: USB-C
  • Latausaika: 2 tuntia
  • Suojausluokka: IP54
  • Pudotustestattu: 2 m
  • Tripod kiinnitys: Sisäänrakennettu 1/4-20
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämpökamera 128x96
  • Tuotenimi: FLIR C3-X
  • Tavaramerkki: FLIR
  • GTIN: 4743254004764
  • Toimittajan tuotekoodi: 90501-0201

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.525 kg
  • Tilavuus: 1.774 L
  • Pituus: 116 mm
  • Leveys: 161 mm
  • Korkeus: 95 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämpökamera
  • Paino: 0.19 kg kg
  • Muistitoiminto: Kyllä
  • USB-liitäntä: Kyllä
  • Automaattinen tarkennus: Ei
  • Käyttölämpötila: -10...50 °C °C
  • Kosketusnäyttö: Kyllä
  • Ulkoinen virtalähde tarpeellinen: Ei
  • Ethernet: Ei
  • Gigabit Ethernet: Ei
  • Suhteellinen mittaustarkkuus: 3 % %
  • Bluetooth-liitäntä: Kyllä
  • Näytön koko: 3.5 inch inch
  • Wi-Fi-yhteensopiva: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Sisäinen muisti: Kyllä
  • Jalustatuki: Ei
  • HDMI-liitin: Ei
  • Laserilla: Ei
  • RS-232 -liitäntä: Ei
  • RS-485 liityntä: Ei
  • SD-korttipaikka: Ei
  • MicroSD-korttipaikka: Ei
  • Lämpötilamittausalue: -20...300 °C °C
  • Akkutoiminen: Kyllä
  • Akun kesto: 4 h h
  • Automaattinen näytön kierto: Kyllä
  • Lämpökuva: Kyllä
  • Visuaalinen kuva: Kyllä
  • Lämpöherkkyys lämpötilassa 30 °C: 0.07 °C °C
  • Videotallennus: Ei
  • Taajuusalue: 8...14 µm µm
  • Ilmaisimen jäähdytys: Ei
  • Pystysuuntainen erottelukyky (FOV): 42 ° °
  • Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV): 53.6 ° °
  • Spatiaalinen erottelukyky (IFOV): 7.9 mrad mrad
  • Taskulamppu: Kyllä
  • Analoginen videoulostulo: Ei
  • FireWire-liitäntä (IEEE1394): Ei
  • Focus stacking: Ei
  • Kuvanparannus: Kyllä
  • Laseretäisyysmittari: Ei
  • Kuvia per sekunti: 8.7
  • Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa: Kyllä
  • Kuvakoon suurennus: Ei
  • Digitaalinen hälytys: Kyllä
  • Soveltuu vaihdettaville linsseille: Ei
  • CompactFlash (tyyppi 1) korttipaikka: Ei
  • CompactFlash (tyyppi 2) korttipaikka: Ei
  • MiniSD-korttipaikka: Ei
  • Anturin tarkkuus (vaaka): 128 px px
  • Anturin tarkkuus (pystysuora): 96 px px
  • Näytön tarkkuus (vaaka): 640 px px
  • Näytön tarkkuus (pystysuora): 480 px px
  • Kosteussensori: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämpökamera 128x96 - FLIR C3-X
Arvostele