Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-73m/895W-6,0-11,2m2
T2Black 73.0m, 895W, 12W/m, Pinta-ala 6,0-11,2 m2. Pakkaus sisältää: kertakäyttökelan, 2,5 m:n kylmäkaapelin , anturin suojaputken, asennusliimaa. Kuva jossa näkyy mitä pakkaus sisältää.
Sähkönumero:
8171423
GTIN:
5414506021547
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapelipaketti Raychem
- Tuotenimi: T2Black-73m/895W-6,0-11,2m2
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 5414506021547
- Toimittajan tuotekoodi: R-BK-B-73.0M-894W/T0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.455 kg
- Tilavuus: 16.401 L
- Pituus: 355 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 330 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Musta
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 12 W/m W/m
- Halkaisija: 4 mm mm
- Pituus: 73 m m
Kirjoita arvostelu