Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-14,5m/180W-1,2-2,2m2
T2Black 14.5m, 180W, 12W/m, Pinta-ala 1,2-2,2 m2. Pakkaus sisältää: kertakäyttökelan, 2,5 m:n kylmäkaapelin , anturin suojaputken, a sennusliimaa. Kuva jossa näkyy mitä pakkaus sisältää.
Sähkönumero:
8171413
GTIN:
5414506021486
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapelipaketti Raychem
- Tuotenimi: T2Black-14,5m/180W-1,2-2,2m2
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 5414506021486
- Toimittajan tuotekoodi: R-BK-B-14.5M-178W/T0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.72 kg
- Tilavuus: 17.001 L
- Pituus: 361 mm
- Leveys: 334 mm
- Korkeus: 141 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Musta
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 12 W/m W/m
- Halkaisija: 4 mm mm
Kirjoita arvostelu