Lämpökaapelimatto - DEVImat 100 0,5x8m 4m 400W
DEVImat™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnan verkossa ja teipeissä on liimapinta. Maton leveys on 0,5m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.
DEVImat™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimatto-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.
Tekniset tiedot:
Matto: Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m)
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m²: 100 W
Kaapelin halkaisija: 3 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 4,0 m, 2 x 1,0 + suojamaa
Johtimen eriste: FEP Vaippa: PVDF 90 °C
Ympäristön maksimi lämpötila: 90 °C
Standardit: SEMKO, CE
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapelimatto
- Tuotenimi: DEVImat 100 0,5x8m 4m 400W
- Yleisnimi: Lämpökaapelimatto
- Tavaramerkki: DEVI
- GTIN: 5703466202982
- Toimittajan tuotekoodi: 140F0421
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.53 kg
- Tilavuus: 28.556 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 220 mm
- Korkeus: 590 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpömatto
- Leveys: 500 mm mm
- Teho: 100 W/m² W/m²
- Paksuus: 3.5 mm mm
- Itsestään liimautuva: Kyllä
- Pinta-ala: 4 m² m²
- Sisältää huonelämpötilan ohjauksen: Ei
- Pituus: 8000 mm mm
- Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m W/m
- Tukimatolla: Kyllä
- PTC-resistorien lukumäärä: 1
- PTC-resistorin pituus: 4000 mm mm
- Sisältää ohjaimen: Ei
- Kytkentäteho: 400...400 W W
- Sisältää lattialämpöanturin: Ei
- Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen: Ei
- Soveltuu kattolämmitykseen: Ei