Lämpökaapelimatto - DEVImat 100 0,5x4m 2m 200 W

DTIF-100 200W 230V 0,5x4m 2m2
Sähkönumero: 8173904
GTIN: 5703466202944
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ohut lämpömatto saneerauskohteisiin

DEVImat™ 100 on kaksijohtiminen, yhdellä liitoskaapelilla varustettu asennusvalmis lämpömatto, johon kaapeli on kiinnitetty valmiiksi oikealla asennusvälillä. Ohutrakenteisen lämpömaton alapinnan verkossa ja teipeissä on liimapinta. Maton leveys on 0,5m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan.

DEVImat™ 100 lämpömattoa voidaan käyttää betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa, joissa on laatta-, muovimatto-, vinyylimat­to-, korkki-, laminaatti-, parketti- tai puupinnoite.

Tekniset tiedot:
Matto: Itsekiinnittyvä pinta koko maton leveydeltä, leveys 0,48 m (asennustekninen leveys 0,5 m)
Käyttöjännite: 230 V
Teho/m²: 100 W
Kaapelin halkaisija: 3 mm
Kaapelin rakenne: 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 4,0 m, 2 x 1,0 + suojamaa
Johtimen eriste: FEP Vaippa: PVDF 90 °C
Ympäristön maksimi lämpötila: 90 °C

Standardit: SEMKO, CE

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämpökaapelimatto
  • Tuotenimi: DEVImat 100 0,5x4m 2m 200 W
  • Yleisnimi: Lämpökaapelimatto
  • Tavaramerkki: DEVI
  • GTIN: 5703466202944
  • Toimittajan tuotekoodi: 140F0417

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 8
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.37 kg
  • Tilavuus: 12.85 L
  • Pituus: 607 mm
  • Leveys: 146 mm
  • Korkeus: 145 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämpömatto
  • Leveys: 500 mm mm
  • Teho: 100 W/m² W/m²
  • Paksuus: 3.5 mm mm
  • Itsestään liimautuva: Kyllä
  • Pinta-ala: 2 m²
  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen: Ei
  • Pituus: 4000 mm mm
  • Lämpöjohtimen kuorma: 11 W/m W/m
  • Tukimatolla: Kyllä
  • PTC-resistorien lukumäärä: 1
  • PTC-resistorin pituus: 4000 mm mm
  • Sisältää ohjaimen: Ei
  • Kytkentäteho: 200...200 W W
  • Sisältää lattialämpöanturin: Ei
  • Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen: Ei
  • Soveltuu kattolämmitykseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämpökaapelimatto - DEVImat 100 0,5x4m 2m 200 W
Arvostele