Lämpökaapelimatto 160W/m - QuickNet-4m2 ,0.5x8m 640W
QuickNet 160 W/m² on erittäin ohut (n. 3 mm paksu) lämpömatto ja käytetään silloin kun tarvitaan enemmän tehoa. Helppo asentaa, liim apinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. QuickNet 160W/m² asennetaan vähintään 5 mm:n betoni-/tasoitteeseen.
Sähkönumero:
8171738
GTIN:
5414506020359
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapelimatto 160W/m
- Tuotenimi: QuickNet-4m2 ,0.5x8m 640W
- Yleisnimi: Lämpökaapelimatto
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 5414506020359
- Toimittajan tuotekoodi: QN-P-4,0M2/T0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.265 kg
- Tilavuus: 22.651 L
- Pituus: 539 mm
- Leveys: 206 mm
- Korkeus: 204 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpömatto
Kirjoita arvostelu