Lämpökaapeli itsesäätyvä - EM2-XR 100W/M ajoluiskat
EM2-XR Itsesäätyvä lämpökaapeli. 90 W/m lämpötilassa 0 astC betonissa. ulkoalueet. (kertakäyttökela)
Sähkönumero:
0431076
GTIN:
5017455001679
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Rakennusteollisuuden itsesäätyvät lämpökaapelit (230 V)
A = Lämmönluovutusteho W/m B = Nim. ulkomitat (paks + lev) mm C = Korkein lämpötila °C
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapeli itsesäätyvä
- Tuotenimi: EM2-XR 100W/M ajoluiskat
- Yleisnimi: Lämmityskaapeli
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 5017455001679
- Toimittajan tuotekoodi: EM2-XR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 305
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.166 kg
- Tilavuus: 0.18 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 9.5 mm
- Korkeus: 18.9 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Oranssi
- Leveys: 18.9 mm mm
- Suojaus: Punos
- Korkeus: 9.5 mm mm
- Käyttökohde: Ulkoalueen sulanapito
- Kaapelityyppi: Itserajoittuva, rinnakkainen
- Lämpöteho: 90 W/m W/m
- Halkaisija: 0 mm mm
- Pituus: 305 m m
- Suurin pitolämpötila: 100 °C °C
Kirjoita arvostelu