Lämpökaapeli itserajoi Thermon - KSX 15-2-OJ
temp
Sähkönumero:
0432206
GTIN:
5703466221105
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
KSX, itserajoittuva lämmityskaapeli
Sulanapito ja lämpötilan ylläpito jopa 121 °C:ssa.
Ympäristön lämpötila enintään 121 °C.
Nimellisteho 15, 31, 48 ja 64 W/m +10 °C lämpötilassa.
Nimellisjännite 230 Vac.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapeli itserajoi Thermon
- Tuotenimi: KSX 15-2-OJ
- Yleisnimi: Lämmityskaapeli itserajoittuva
- Tuotesarja: Thermon
- Tavaramerkki: PISTESARJAT
- GTIN: 5703466221105
- Toimittajan tuotekoodi: 98300882
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.12 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Lämpöteho: 45 W/m W/m
Kirjoita arvostelu