Lämpökaapeli itserajoi Thermon - HTSX 15-2-OJ
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Erityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhdistussietoisuutta.HTSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.
Rakenne:
Suojapunos ja fluoropolymeerinen vaippa.
Johtimet nikkelöityä kuparia.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V
Max. käyttölämpötila 121°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 204°C (hetkellinen 250°C)
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T3
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapeli itserajoi Thermon
- Tuotenimi: HTSX 15-2-OJ
- Yleisnimi: Lämmityskaapeli itserajoittuva
- Tuotesarja: Thermon
- Tavaramerkki: PISTESARJAT
- GTIN: 5703466221143
- Toimittajan tuotekoodi: 98300888
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.12 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 12 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Lämpöteho: 45 W/m W/m