Lämpökaapeli itserajoi Thermon - BSX 10-2-OJ
temp
Sähkönumero:
0432212
GTIN:
5703466221211
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
BSX, Itserajoittuva lämmityskaapeli
Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen.BSX kaapelit on hyväksytty käytettäviksi sekä luokitelluissa että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynnät.
Rakenne:
Fluoropolymeerivaippa (FOJ) tai Polyolefin vaippa (OJ).
Johtimet nikkelöityä kuparia.
TEKNISET TIEDOT
Nimellisjännite 230 V (saatavana myös 110V)
Max. käyttölämpötila 65°C
Maxlämpötila jännitteettömänä 85°C
Min. asennuslämpötila -60°C
Min. taivutussäde -15°C ... 10 mm / -60°C ... 32 mm
ATEX-hyväksytty
II 2 G/D, e II T5 tai T6
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapeli itserajoi Thermon
- Tuotenimi: BSX 10-2-OJ
- Yleisnimi: Lämmityskaapeli itserajoittuva
- Tuotesarja: Thermon
- Tavaramerkki: PISTESARJAT
- GTIN: 5703466221211
- Toimittajan tuotekoodi: 98300893
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.078 kg
- Tilavuus: 0.078 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 13 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Lämpöteho: 33 W/m W/m
Kirjoita arvostelu