Lämpökaapeli - DEVIflex 18T 22m 395W 230V
Deviflex™ DTIP-18, 2-johtiminen lämpökaapelivarustettuna yhdellä liitoskaapelilla soveltuu yli 5 cmbetonilattioihin. Tätä kaapelia voidaankäyttää myös maa-alueilla mm. portaiden,jalkakäytävien ja piha-alueiden sulanapidossa.
Käyttö: uudiskohteissa asuntojen, toimistojen, yleistentilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-,laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa
asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Kaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa
esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälilläsaavutetaan ihanteellinen
lämmitysteho ~120 W/m2.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökaapeli
- Tuotenimi: DEVIflex 18T 22m 395W 230V
- Yleisnimi: Lämpökaapeli
- Tuotesarja: DEVI
- Tavaramerkki: DEVI
- GTIN: 5703466223741
- Toimittajan tuotekoodi: 140F1238
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.7 kg
- Tilavuus: 7.605 L
- Pituus: 390 mm
- Leveys: 390 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmityskaapeli
- Nimellisjännite: 230 V V
- Väri: Punainen
- Leveys: 0 mm mm
- Korkeus: 0 mm mm
- Käyttökohde: Muu
- Kaapelityyppi: Kaksijohtiminen
- Lämpöteho: 18 W/m W/m
- Halkaisija: 6.9 mm mm
- Pituus: 22 m m
- Suurin pitolämpötila: 60 °C °C