Lämpöilmaisin FireAngel - Lämpötilavaroitin 230V HM-F
FireAngel lämpötilavaroitin 230V 10Y HM-F
Sähkönumero:
7113563
GTIN:
816317002664
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
- Luokan A1 laite.
- Suurikokoinen keskipainike - testaus / mykistys/ paikannus.
- Mykistystoiminto- sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.
- Paikannustoiminto - kun järjestelmä hälyttää, tätä nappia painamalla kaikki yksiköt mykistyvät paitsi hälytyksen laukaissut yksikkö.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpöilmaisin FireAngel
- Tuotenimi: Lämpötilavaroitin 230V HM-F
- Tavaramerkki: GP BATTERIES
- GTIN: 816317002664
- Toimittajan tuotekoodi: 601136
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.29 kg
- Tilavuus: 1.06 L
- Pituus: 141.5 mm
- Leveys: 53 mm
- Korkeus: 141.5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Palovaroitin/-ilmaisin
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 141.5 mm mm
- Äänenvoimakkuus: 85 dB(A) dB(A)
- Kaapeliläpivienti: Pohja ja sivu
- Halkaisija: 141.5 mm mm
- Pituus: 141.5 mm mm
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC
- Toimintaperiaate: lämpötilan muutos
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Erilliskäytettävä: Kyllä
- Ketjutus langattomasti (perustoiminto): Ei
- Ketjutus kaapelilla: Kyllä
- Ensisijainen jännitesyöttö: verkkovirta
- Jännitteenilmaisimella: Ei
- Varakäyntiparisto: Kyllä
- Sisältää pariston: Litium
- Maksimimäärä ketjutettavissa: 30
- Testipainikkeen tyyppi: Yhdistelmä
- Ketjutus langattomasti (lisätoiminto): Kyllä
- Hakuvalolla: Ei
- Vastelämpötila: 54 °C °C
- Soveltuu kanava-asennukseen: Ei
- Itsestään liimautuva: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Erillinen kanta tarvitaan: Ei
- Korkeus/syvyys: 53 mm mm
- Akustinen ilmoitus: Kyllä
Kirjoita arvostelu