Lämmönkestävä kytkentäjohto-HF - VSS 1,5 MM2, SIF GL R100
HF
Sähkönumero:
0412601
GTIN:
6410004126011
Tuotteen minimi tilauserä on 100 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmönkestävä kytkentäjohto-HF
- Tuotenimi: VSS 1,5 MM2, SIF GL R100
- Yleisnimi: Silikonikaapeli
- Tavaramerkki: CET ELETRIC
- GTIN: 6410004126011
- Toimittajan tuotekoodi: SIF/GL 1.5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.021 kg
- Tilavuus: 0.004 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 2 mm
- Korkeus: 2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, liikkuva asennus
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Johdinmateriaali: Kupari
- Johdinluokka: Luokka 5 = hienolankainen
Kirjoita arvostelu