Lämmitysmatto NUM160W/m2 - NUM160W 1800W 11m2 22m
Lattialämmitysmatto NUM160W/m2 on saatavissa 70W-2600W tehoisina. NUM160W/m2 lattialämmitysmatto on helppo levittää. Asennus joko matalaan lasikuituvahvisteiseen valuun tai sijoitetaan suoraan itsetasoittuvaan kerrokseen. Lattialämmitysmatto on 3mm paksuinen ja se on asetettu itseliimautuvalle lasikuituverkolle. Asennus suoraan palamattomalle alustalle. Soveltuu asunto– ja liikerakennuksien saneerausprojekteihin. Maton leveys on 0,5m. Käytä aina eristystä lattialämmitysmaton alla saavuttaaksesi lämmitysjärjestelmälle parhaan mahdollisen energiatehokkuuden. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lattialämmitysmaton saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmitysmatto NUM160W/m2
- Tuotenimi: NUM160W 1800W 11m2 22m
- Yleisnimi: Lämpömatto
- Tuotesarja: NUM160W
- Tavaramerkki: NOBÖ
- GTIN: 8590875044978
- Toimittajan tuotekoodi: 64592233
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.798 kg
- Tilavuus: 53.248 L
- Pituus: 520 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 320 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpömatto