Lämmitin - TASO5-BT 550W K 40x80
Kiinteästi asennettava Taso yhdistelmälämmitin 550W/230V elektronisella termostaatilla ja kytkentärasialla. Väri vaalea, RAL9002. IP 20. 400x800mm.
Sähkönumero:
8127205
GTIN:
6438100339258
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs yhdistelmälämmitin, jossa matala pintalämpötila. Termostaattia voi ohjata suoraan säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla, jossa tärkeimpinä ominaisuuksina ovat viikkokalenteri, tehostus ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Lämmittimeen voi kytkeä rinnakkaislämmittimiä, siinä on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasas.10°C) ja sillä voi ohjata langattomasti muita Ensto Bluetooth-lämmittimiä, max.10kpl.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmitin
- Tuotenimi: TASO5-BT 550W K 40x80
- Yleisnimi: Lämmitin
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100339258
- Toimittajan tuotekoodi: TASO5-BT
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.245 kg
- Tilavuus: 32.682 L
- Pituus: 89 mm
- Leveys: 887 mm
- Korkeus: 414 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
- Asennustapa: Seinämalli
- Suojausluokka: II
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 800 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 400 mm mm
- Syvyys: 48 mm mm
- Paino: 4.8 kg kg
- Ajastimella: Kyllä
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Jäätymissuoja: Kyllä
- Kiskoasennus: Ei
- Digitaalinäyttö: Ei
- Lämpötilan säätö: 5...30 °C °C
- Puhaltimella: Ei
- Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
- Itsesäätyvä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Säätöpaneelin paikka: sivulla
- Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
- Kulutuksenilmaisu: Kyllä
- Avoimen ikkunan tunnistus: Ei
- Poistoilma: etupuolella
Kirjoita arvostelu