Lämmitin - TASO3-BT 350W K 40x50
Sähkönumero:
8127203
GTIN:
6438100339241
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ecodesign määräyksen täyttävä yhdistelmälämmitin tarkalla elektronisella termostaatilla, jota on mahdollista ohjata suoraan termostaatista tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Lämmittimeen voi kytkeä rinnakkaislämmittimiä sekä sillä voi ohjata langattomasti muita Enston Bluetooth lämmittimiä, max. 10 kpl
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmitin
- Tuotenimi: TASO3-BT 350W K 40x50
- Yleisnimi: Lämmitin
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6438100339241
- Toimittajan tuotekoodi: TASO3-BT
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.56 kg
- Tilavuus: 24.243 L
- Pituus: 604 mm
- Leveys: 427 mm
- Korkeus: 94 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
- Asennustapa: Seinämalli
- Suojausluokka: II
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 500 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 400 mm mm
- Syvyys: 48 mm mm
- Paino: 3.1 kg kg
- Ajastimella: Kyllä
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Jäätymissuoja: Kyllä
- Kiskoasennus: Ei
- Digitaalinäyttö: Ei
- Lämpötilan säätö: 5...30 °C °C
- Puhaltimella: Ei
- Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
- Itsesäätyvä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Säätöpaneelin paikka: sivulla
- Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
- Kulutuksenilmaisu: Kyllä
- Avoimen ikkunan tunnistus: Ei
- Poistoilma: etupuolella
Kirjoita arvostelu