Lämmitin öljytäytteinen - YALI D 0506 50x55cm 500W

Sähkönumero: 8129025
GTIN: 6438257448971
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Yali Digital on muotoilultaan klassinen ja uuden EcoDesign direktiivin täyttävä lämmitin. Siinä on uusia, moderneja toimintoja. Yali Digital tarjoaa erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella näytöllä joka on lämmittimen sivupaneelissa. Lisävarusteena voi valita Touch E3 kosketusnäytön etäohjausta varten ja joka voidaan helposti liittää myös Wifi-verkkoon. Lämmitin voidaan liittää myös kiinteään langalliseen ohjaukseen. Lämmityksen ohjaus on helposti päivitettävissä uusien toimintojen kehittyessä. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva käynnistysautomatiikka, termostaatin alhainen lepovirta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämmitin öljytäytteinen
  • Tuotenimi: YALI D 0506 50x55cm 500W
  • Yleisnimi: Lämmitin öljytäytteinen
  • Tuotesarja: YALI DIGITAL
  • Tavaramerkki: PURMO
  • GTIN: 6438257448971
  • Toimittajan tuotekoodi: FE7110500551ASK0

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 12.44 kg
  • Tilavuus: 49.125 L
  • Pituus: 655 mm
  • Leveys: 600 mm
  • Korkeus: 125 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmitin
  • Suojausluokka: I
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 550 mm mm
  • Korkeus: 500 mm mm
  • Syvyys: 95 mm mm
  • Paino: 10 kg kg
  • Kytkentäsentojen määrä: 3
  • Ajastimella: Kyllä
  • Vaakaputkien lukumäärä: 1
  • Kiskoasennus: Ei
  • Digitaalinäyttö: Kyllä
  • Lämpöelementin materiaali: Teräs
  • Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
  • Itsesäätyvä: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Lämpöteho: 500 W W
  • Tehokytkin: Elektroninen
  • Asennussuunta: vaakasuuntainen
  • Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely: Ei
  • Säätöpaneelin paikka: sivulla
  • Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
  • Kulutuksenilmaisu: Kyllä
  • Avoimen ikkunan tunnistus: Kyllä
  • Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire): 2
  • Etuosan materiaal: Teräs
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämmitin öljytäytteinen - YALI D 0506 50x55cm 500W
Arvostele