Lämmitin öljytäytteinen - YALI D 0310/2 30x100cm 1000W

Sähkönumero: 8129011
GTIN: 6438257449169
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Yali Digital on muotoilultaan klassinen ja uuden EcoDesign direktiivin täyttävä lämmitin. Siinä on uusia, moderneja toimintoja. Yali Digital tarjoaa erinomaisen lämpötilasäädön selkeällä digitaalisella näytöllä joka on lämmittimen sivupaneelissa. Lisävarusteena voi valita Touch E3 kosketusnäytön etäohjausta varten ja joka voidaan helposti liittää myös Wifi-verkkoon. Lämmitin voidaan liittää myös kiinteään langalliseen ohjaukseen. Lämmityksen ohjaus on helposti päivitettävissä uusien toimintojen kehittyessä. Lämmittimessä on kaikki uudet Eco Design asetuksen vaatimat ominaisuudet. Viikkokelloajastin, avoimen ikkunan tunnistin, ennakoiva käynnistysautomatiikka, termostaatin alhainen lepovirta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämmitin öljytäytteinen
  • Tuotenimi: YALI D 0310/2 30x100cm 1000W
  • Yleisnimi: Lämmitin öljytäytteinen
  • Tuotesarja: YALI DIGITAL
  • Tavaramerkki: PURMO
  • GTIN: 6438257449169
  • Toimittajan tuotekoodi: FE7210301001ASK0

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 21 kg
  • Tilavuus: 66.9 L
  • Pituus: 1115 mm
  • Leveys: 400 mm
  • Korkeus: 150 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmitin
  • Suojausluokka: I
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 1000 mm mm
  • Korkeus: 300 mm mm
  • Syvyys: 111 mm mm
  • Paino: 19 kg kg
  • Kytkentäsentojen määrä: 3
  • Ajastimella: Kyllä
  • Vaakaputkien lukumäärä: 2
  • Kiskoasennus: Ei
  • Digitaalinäyttö: Kyllä
  • Lämpöelementin materiaali: Teräs
  • Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
  • Itsesäätyvä: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Lämpöteho: 1000 W W
  • Tehokytkin: Elektroninen
  • Asennussuunta: vaakasuuntainen
  • Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely: Ei
  • Säätöpaneelin paikka: sivulla
  • Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
  • Kulutuksenilmaisu: Kyllä
  • Avoimen ikkunan tunnistus: Kyllä
  • Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire): 2
  • Etuosan materiaal: Teräs
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämmitin öljytäytteinen - YALI D 0310/2 30x100cm 1000W
Arvostele