Lämmitin öljytäytteinen Warmos - EW403-230V 350W 400x560mm
Warmos Warma on helppokäyttöinen ja luotettava 40 cm korkea lämmitin, joka sopii tilaan kuin tilaan. Suuri osa asiakkaistamme valitsee nämä öljytäytteiset sähköpatterit lämmittämään omakotitalojaan ja mökkejään, mutta ne sopivat korkeutensa ja klassisen ulkonäkönsä vuoksi mihin tahansa kiinteistöön. Ajattomasti muotoillut Warmos Warma -patterit kestävät sekä katsetta että kulutusta. Ne eivät polta pölyä eivätkä sähköistä ilmaa, joten ne soveltuvat hyvin myös pölyallergikoille ja sähköyliherkille.
Seinäkiinnitys mahdollistaa myös lämmittimen kallistamisen niin, että sen taustan puhdistus on helppoa. Suojausluokitus on IP34 eli se on roiskevedenpitävä, mutta sen kytkentärasia on IP21 eli tippuvedenpitävä. Lämmittimen sijoittelussa pesuhuoneeseen tai saunaan kannattaa konsultoida sähköasentajaa. Jos tarvitaan parempi IP-luokka myös liitäntärasialle, voidaan pistoketulppa irrottaa ja tehdä kytkentä kalvorasiassa, jonka IP-luokka on 44.
Warmos Warma -sarjan sähkölämmittimet ovat öljytäytteisiä ja kiinteästi seinään asennettavia. Taustapuolella oleva lämmönsiirtolevy levittää lämpöä tasaisesti huoneeseen. Lämmön tuottamisen lisäksi ne saavat aikaan alhaalta ylöspäin kulkevan lämpövirtauksen, joka estää vetoa. Automatiikka säätää lämpöpatterin tehon tarpeen mukaiseksi, jolloin ylilämmitystä ei pääse tapahtumaan.
Lämmitin on helppo sovittaa sisustukseen. Warma-patterit on pulverimaalattu valkoisiksi, mutta tilauksesta saatavilla on muitakin värejä. Lämmittimeen on saatavissa tasapintainen etulevy, johon voidaan myös tulostaa haluamasi sisustuskuva. Lämmittimien ohjaus onnistuu kätevästi älypuhelimella tai tabletilla ecoControl-sovelluksella, jonka voi veloituksetta ladata Google Playsta tai App Storesta. Patterit voidaan kytkeä rinnakkaislämmittimiksi ja valmistamme niitä myös matalalämpömalleina, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmitin öljytäytteinen Warmos
- Tuotenimi: EW403-230V 350W 400x560mm
- Yleisnimi: Lämmitin öljytäytteinen
- Tavaramerkki: WARMOS
- GTIN: 6410081239116
- Toimittajan tuotekoodi: EW403-230V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.1 kg
- Tilavuus: 28.6 L
- Pituus: 650 mm
- Leveys: 440 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämmitin
- Asennustapa: Seinämalli
- Suojausluokka: I
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 610 mm mm
- Korkeus: 400 mm mm
- Syvyys: 75 mm mm
- Paino: 6.6 kg kg
- Kytkentäsentojen määrä: 1
- Ajastimella: Kyllä
- Kiskoasennus: Ei
- Digitaalinäyttö: Ei
- Lämpöelementin materiaali: Teräs
- Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
- Itsesäätyvä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP34
- Lämpöteho: 350 W W
- Kauko-ohjaus: Kyllä
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Jäätymissuoja: Kyllä
- Tehokytkin: Elektroninen
- Ohjelmoitava: Kyllä
- Sähköinen liitäntä: liittimet
- Asennussuunta: vaakasuuntainen
- Syöttöjännite: 230...230 V V
- Käyttöjännitteen taajuus: 50...50 Hz Hz
- Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely: Ei
- Säätöpaneelin paikka: etupuolella
- Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
- Öljy-/nestetäyttöinen: Kyllä
- Kulutuksenilmaisu: Kyllä
- Avoimen ikkunan tunnistus: Ei
- Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire): Ei ole
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Etuosan materiaal: Teräs
- Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle: Kyllä
- Poistoilma: yläpuoli/etupuoli