Lämmitin Nobö Top - NTL4N 15 1,5kW IP24 40x103CM
Nobö Top virtauslämmitin, korkeus 40cm, ilman ulostulo lämmittimen takaa yläosasta. 1500W, 230-240V. Kaksoiseristetty, IP24. Väri RA L9016. Lisäksi valittava NCU-ohjausyksikkö. Pistotulppa- sekä kiinteä kytkentärasialiitäntä.
Sähkönumero:
8130455
GTIN:
7030690105085
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö toimitetaan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmitin Nobö Top
- Tuotenimi: NTL4N 15 1,5kW IP24 40x103CM
- Yleisnimi: Lämmitin
- Tuotesarja: Nobö Top
- Tavaramerkki: NOBÖ
- GTIN: 7030690105085
- Toimittajan tuotekoodi: 82440015
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.3 kg
- Tilavuus: 48.741 L
- Pituus: 1055 mm
- Leveys: 440 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
- Asennustapa: Seinämalli
- Suojausluokka: II
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 1025 mm mm
- Malli / Tyyppi: matala (30-50 cm)
- Korkeus: 400 mm mm
- Syvyys: 90 mm mm
- Paino: 6.524 kg kg
- Kytkentäsentojen määrä: 2
- Ajastimella: Ei
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Jäätymissuoja: Ei
- Kiskoasennus: Ei
- Digitaalinäyttö: Ei
- Lämpötilan säätö: 5...30 °C °C
- Puhaltimella: Ei
- Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
- Itsesäätyvä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP24
- Lämpöteho: 1500 W W
- Kauko-ohjaus: Ei
- Tehokytkin: Elektroninen
- Ohjelmoitava: Kyllä
- Lämpöelementin materiaali: Alumiini
- Sähköinen liitäntä: Liitäntäjohto pistokkeella
- Syöttöjännite: 207...253 V V
- Käyttöjännitteen taajuus: 50...50 Hz Hz
- Lämpötilan säätöerotus: 0.5 °C °C
- Säätöpaneelin paikka: Yläpuolella
- IFTTT-tuki: Ei
- Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
- Kulutuksenilmaisu: Ei
- Avoimen ikkunan tunnistus: Ei
- Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire): Ei ole
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Etuosan materiaal: Teräs
- Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle: Kyllä
- Poistoilma: Yläpuolella
- Ritilän malli: perforoitu
Kirjoita arvostelu