Lämmitin Nobö Front - NFK4N 07 750W IP24 40x63CM

Nobö Front virtauslämmitin. korkeus 40cm. ilman ulostulo lämmittimen etuosasta. 750W. 230-240V. Kaksoiseristetty. IP24. Väri RAL9016. Lisäksi valittava NCU-ohjausyksikkö. Pistotulppa- sekä kiinteä kytkentärasialiitäntä.
Sähkönumero: 8130847
GTIN: 7030690104446
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Nobö Front

Päivitetty design—moderni tekniikka Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämmitin Nobö Front
  • Tuotenimi: NFK4N 07 750W IP24 40x63CM
  • Yleisnimi: Lämmitin
  • Tuotesarja: Nobö Front
  • Tavaramerkki: NOBÖ
  • GTIN: 7030690104446
  • Toimittajan tuotekoodi: 82340007

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4.73 kg
  • Tilavuus: 31.847 L
  • Pituus: 658 mm
  • Leveys: 110 mm
  • Korkeus: 440 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämmitin Nobö Front - NFK4N 07 750W IP24 40x63CM
Arvostele