Lämmitin Nobö Front - NFK4N 05 500W IP24 40x53CM

Nobö Front virtauslämmitin. korkeus 40cm. ilman ulostulo lämmittimen etuosasta. 500W. 230-240V. Kaksoiseristetty. IP24. Väri RAL9016. Lisäksi valittava NCU-ohjausyksikkö. Pistotulppa- sekä kiinteä kytkentärasialiitäntä.
Sähkönumero: 8130845
GTIN: 7030690104439
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Nobö Front

Päivitetty design—moderni tekniikka Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämmitin Nobö Front
  • Tuotenimi: NFK4N 05 500W IP24 40x53CM
  • Yleisnimi: Lämmitin
  • Tuotesarja: Nobö Front
  • Tavaramerkki: NOBÖ
  • GTIN: 7030690104439
  • Toimittajan tuotekoodi: 82340005

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4.4 kg
  • Tilavuus: 26.64 L
  • Pituus: 558 mm
  • Leveys: 109 mm
  • Korkeus: 438 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämmitin
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 425 mm mm
  • Korkeus: 400 mm mm
  • Ajastimella: Ei
  • Lämpöteho: 500 W W
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämmitin Nobö Front - NFK4N 05 500W IP24 40x53CM
Arvostele