Lämmitin marmori 300x1200 - MONDEX marmori 1200W

Marmorilämmitin 1200W
Sähkönumero: 8127813
GTIN: 6410081278139
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämmitin marmori 300x1200
  • Tuotenimi: MONDEX marmori 1200W
  • Yleisnimi: Lämmitin
  • Tavaramerkki: MONDEX
  • GTIN: 6410081278139
  • Toimittajan tuotekoodi: 1312

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 49 kg
  • Tilavuus: 63.7 L
  • Pituus: 1300 mm
  • Leveys: 350 mm
  • Korkeus: 140 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 25 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kivilämmitin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämmitin marmori 300x1200 - MONDEX marmori 1200W
Arvostele