Lämmitin - LISTA9-BT 900W K 20x167

Kiinteästi asennettava Lista yhdistelmälämmitin 900W/230V elektronisella termostaatilla ja kytkentärasialla. Väri vaalea, RAL9002. I P20. 200x1670mm.
Sähkönumero: 8122209
GTIN: 6438100339142
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Tyylikäs yhdistelmälämmitin, jossa matala pintalämpötila. Termostaattia voi ohjata suoraan säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla, jossa tärkeimpinä ominaisuuksina ovat viikkokalenteri, tehostus ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Lämmittimeen voi kytkeä rinnakkaislämmittimiä, siinä on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasas.10°C) ja sillä voi ohjata langattomasti muita Ensto Bluetooth-lämmittimiä, max.10kpl.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lämmitin
  • Tuotenimi: LISTA9-BT 900W K 20x167
  • Yleisnimi: Lämmitin
  • Tavaramerkki: ENSTO
  • GTIN: 6438100339142
  • Toimittajan tuotekoodi: LISTA9-BT

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 5.8 kg
  • Tilavuus: 32.434 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 1684 mm
  • Korkeus: 214 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
  • Asennustapa: Seinämalli
  • Suojausluokka: II
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 1670 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Korkeus: 200 mm mm
  • Syvyys: 48 mm mm
  • Paino: 5.8 kg kg
  • Ajastimella: Kyllä
  • Ylikuumenemissuoja: Kyllä
  • Jäätymissuoja: Kyllä
  • Kiskoasennus: Ei
  • Digitaalinäyttö: Ei
  • Lämpötilan säätö: 5...30 °C °C
  • Puhaltimella: Ei
  • Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
  • Itsesäätyvä: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Säätöpaneelin paikka: sivulla
  • Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
  • Kulutuksenilmaisu: Kyllä
  • Avoimen ikkunan tunnistus: Ei
  • Poistoilma: etupuolella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lämmitin - LISTA9-BT 900W K 20x167
Arvostele