Lämmitin - BETA BT 2000W IP21 P 39x152
Kiinteästi asennettava Beta virtauslämmitin 2000W/230V elektronisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21 . 389x1523mm.
Sähkönumero:
8127440
GTIN:
6438100339463
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ecodesign-määräyksen täyttävä lämmitin tarkalla elektronisella termostaatilla, jota on mahdollista ohjata suoraan termostaatista tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Lämmittimessä on langaton orjalämmitinohjaus, johon voi liittää max. 10 lämmitintä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämmitin
- Tuotenimi: BETA BT 2000W IP21 P 39x152
- Yleisnimi: Lämmitin
- Tuotesarja: Beta
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100339463
- Toimittajan tuotekoodi: BETA20-BT-EP
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.9 kg
- Tilavuus: 33.197 L
- Pituus: 1520 mm
- Leveys: 56 mm
- Korkeus: 390 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kiertoilmalämmitin (sähkö)
- Asennustapa: Seinämalli
- Suojausluokka: II
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 1520 mm mm
- Malli / Tyyppi: Muu
- Korkeus: 390 mm mm
- Syvyys: 56 mm mm
- Paino: 7.9 kg kg
- Ajastimella: Kyllä
- Ylikuumenemissuoja: Kyllä
- Jäätymissuoja: Kyllä
- Kiskoasennus: Ei
- Digitaalinäyttö: Ei
- Lämpötilan säätö: 5...30 °C °C
- Puhaltimella: Ei
- Sisältää läsnäolotunnistimen: Ei
- Itsesäätyvä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP21
- Säätöpaneelin paikka: sivulla
- Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Kyllä
- Kulutuksenilmaisu: Kyllä
- Avoimen ikkunan tunnistus: Ei
- Poistoilma: etupuolella
Kirjoita arvostelu