Laikka - TASOLIUSKALAIKKA SL50/125 K120
Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja m elutaso, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava.
Sähkönumero:
6437700
GTIN:
4058546326234
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Korkealaatuinen zirkoniumrae tuottaa pidemmän käyttöiän vs. raudaton metalli tai ruostumaton teräs. Sopii rautametallien ja ruostumattoman teräksen työstämiseen V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Luonnonkuitutaustalevy: matala tärinä ja meteli, ei haitallista pölyä. Erittäin joustava: säätyy täydellisesti työstökohteeseen. Tilausten on oltava 10 kpl kerrannaisina.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Laikka
- Tuotenimi: TASOLIUSKALAIKKA SL50/125 K120
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- GTIN: 4058546326234
- Toimittajan tuotekoodi: 4932472227
Tuotepakkaus
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.085 kg
- Tilavuus: 0.214 L
- Pituus: 122 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 9 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katkaisulaikka / hiomalaikka
Kirjoita arvostelu