Lähtöyksikkö KNX - SA/S8.16.5.2 8x16/20A
Kytkinyksikkö 8x16A (AX, AC-3), 8 moduulia
Sähkönumero:
2815623
GTIN:
4016779066495
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
8-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 16 A (AX, AC-3). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähtöyksikkö KNX
- Tuotenimi: SA/S8.16.5.2 8x16/20A
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779066495
- Toimittajan tuotekoodi: SA/S8.16.5.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.55 kg
- Tilavuus: 2.18 L
- Pituus: 182 mm
- Leveys: 96 mm
- Korkeus: 125 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkintoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Nimellisvirta: 20 A A
- Lähtöteho: 3680 W W
- Mitoituskäyttöjännite: 230...230 V V
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 3680 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: 8
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 8
- Enimmäiskytkentävirta: 20 A A
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Kytkettävissä eri vaiheisiin: Kyllä
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Modulaarisesti laajennettavissa: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Digitaalitulojen lukumäärä: 0
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Irroitettava väylämoduuli: Kyllä
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 64.5 mm mm
- Max. kytkentäteho LED: 400 W W
Kirjoita arvostelu