Lähtöyksikkö KNX - SA/S12.10.2.2 12x10A
Kytkinyksikkö 12x10 A (AX, AC-1), 12 moduulia
Sähkönumero:
2814695
GTIN:
4016779066617
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
12-kanavainen kytkinyksikkö, lähtöjen virrankesto 10A (AX, AC-1). Jokaisella kanavalla erikseen ohjelmoitavat laajat toiminnot esim. toiminta NO/NC valittavissa, veto-/päästöviive, logiikkatoiminnot sekä porrasvaloautomaattitoiminto. Lähtöjen tilatiedon indikointi ja käsi-ohjaus. Käyttöjännite KNX-väylästä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähtöyksikkö KNX
- Tuotenimi: SA/S12.10.2.2 12x10A
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779066617
- Toimittajan tuotekoodi: SA/S12.10.2.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.72 kg
- Tilavuus: 3.05 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 96 mm
- Korkeus: 265 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkintoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Nimellisvirta: 10 A A
- Lähtöteho: 2500 W W
- Mitoituskäyttöjännite: 230...230 V V
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 2500 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Ei
- Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: 12
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
- Enimmäiskytkentävirta: 10 A A
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Soveltuu C-kuormalle: Ei
- Kytkettävissä eri vaiheisiin: Kyllä
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Modulaarisesti laajennettavissa: Ei
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Irroitettava väylämoduuli: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 64.5 mm mm
Kirjoita arvostelu