Lähiverkkotesteri - Näkyvän valon laser 650 nm
Näkyvän valon punainen laser 650 nm, vian paikallistaja
Sähkönumero:
6750324
GTIN:
6410067503248
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Senko Smart Checker (AFT-G-FC) näkyvän valon laser vianpaikannukseen. Erinoimaisen kevyt työkalu katkenneen kuidun havaitsemiseen.
Smart Checkerillä lähetät kuitukaapeliin aallonpituudeltaan 650 nm punaista valoa. Valokuidusta karkaava punainen valo kertoo tarkalleen halkeaman tai katkoksen sijainnin.
Ominaisuuksia
- 650nm +/-10nm aallonpituuden näkyvä laservalo (Class 2M)
- Lähetysmuoto jatkuva valo tai pulssi/sykäys
- Lähtöliitin käy kaikkiin 2,5 mm ferrulen liittimiin SC / ST / FC
- Lisävarusteena kärkiadapteri (DTO105) 1,25 ferrulen liittimille LC
- Toimintaetäisyys jopa 3 km, teho 0.5 mW
- Käyttölämpötila 0~50°C
- Paristojen tyhjenemisestä ilmaiseva LED-merkkivalo
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähiverkkotesteri
- Tuotenimi: Näkyvän valon laser 650 nm
- Tavaramerkki: SENKO
- GTIN: 6410067503248
- Toimittajan tuotekoodi: DTO104
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.616 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkon mitta-/testilaite
- Malli / Tyyppi: yhteyden testilaite
- Soveltuu: Muu
- PC/tulostinliitäntä: Ei
- Ilmaisun muoto: Analoginen
- Mittausarvojen tallennus: Ei
- Lisälaite kytkettävissä: Ei
- Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen: Ei
- Sisältää mittauspään: Kyllä
Kirjoita arvostelu