Lähiverkkotesteri - Lähiverkkotesteri RJ45 & A/V
Tempo PA1594 - Lähiverkkotesteri
Tarkista lähiverkkojen ja koaksiaalikaapeleiden kytkennät sekä asennetut kaapelijohdot PA1594 -lähiverkkotesterillä. PA1594 kartoittaa kaapelin rivi riviltä ja tunnistaa mm. avoimet parit, oikosulut, ristikytkennät ja jaetut parit. Mukana kytkentäjohdot, adapterit, paristo ja kantopussi.
Ominaisuudet:
• Verkko-, ja koaksiaalikaapeleiden testaukseen. Tunnistaa oikosulut, avoimet parit ja jaetut parit sekä katkokset.
• Testattavan kaapelin pituus maks. 300m
• Vakio- ja cross-over LAN -kaapelit. T568 A/B
• Näyttää erilliset testi- ja virheenkorjaustilat
• Skannaa kaapelin automaattisesti, kun se liitetään.
• Akun varaustila indikaattori.
• Yksiköt voi kiinnittää toisiinsa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähiverkkotesteri
- Tuotenimi: Lähiverkkotesteri RJ45 & A/V
- Tavaramerkki: TELE-TUKKU
- GTIN: 6416280460368
- Toimittajan tuotekoodi: PA1594
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 4 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkon mitta-/testilaite
- Malli / Tyyppi: LAN-testilaite
- Soveltuu: monitoimi
- PC/tulostinliitäntä: Ei
- Ilmaisun muoto: Analoginen
- Mittausarvojen tallennus: Ei
- Lisälaite kytkettävissä: Ei
- Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen: Ei
- Sisältää mittauspään: Kyllä