Lähiverkkotesteri - FIBERLERT-125
Tarkista nopeasti valokuidun toiminta, napaisuus ja yhteydet. Aseta tunnistin vain valokuidun pään tai portin eteen, niin valo- ja äänimerkki ilmaisevat aktiivisen kuidun (850 nm – 1625 nm) – asetuksia tai tulkintaa ei tarvita. Tämä taskukokoinen työkalu tunnistaa yksi- ja monimuotoiset UPC- ja APC-kytkentäjohdot ja -portit kosketuksettomalla/kontaminoimattomalla ilmaisimella. LightBeat™-toiminnon LED-valo vilkkuu, mikä osoittaa virran olevan kytkettynä ja pariston olevan kunnossa. Ajastin katkaisee FiberLert™-toiminnon, kun sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin. Tämä pidentää pariston käyttöikää (2 x AAA, mukana pakkauksessa). Kestävässä kotelossa on kätevä taskupidike, ja laitteella on kahden vuoden takuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähiverkkotesteri
- Tuotenimi: FIBERLERT-125
- Tavaramerkki: FLUKE NETWORKS
- GTIN: 195112035665
- Toimittajan tuotekoodi: 5317262
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.497 L
- Pituus: 232 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 34 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkon mitta-/testilaite
- Malli / Tyyppi: mittavastaanotin
- Soveltuu: Valokuitukaapeli
- PC/tulostinliitäntä: Ei
- Ilmaisun muoto: LCD/akustinen
- Mittausarvojen tallennus: Ei
- Lisälaite kytkettävissä: Ei
- Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen: Ei
- Sisältää mittauspään: Ei