Lähiverkkotesteri - FHS2Q01F Laservalolähde

FHS2Q01F Neljän aallonpituuden laservalolähde
Sähkönumero: 6709311
GTIN: 6410067093114
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FHS2Q01F Laservalolähde

FHS2Q01F neljän aallonpituuden laservalolähde sisältää samassa laitteessa sekä yksimuoto-kuitujen että monimuotokuitujen testaamisessa tarvittavat aallonpituudet. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kuituverkkojen asennuksessa ja ylläpidossa.

FHS2Q01F:n  lähettämän  infrapunavalon aallonpituus  on  joko  850nm  tai  1300nm
(monimuotokuiduille) ja 1310nm tai 1550nm (yksimuotokuiduille). Kummallekin kuitutyypille on oma optinen liitäntä.

Valon lähetystaso on kiinteä -5,0dBm. Lähetettävä valo voi olla jatkuvaa tai se voidaan moduloida tunnistustarkoituksia varten 270Hz, 1kHz tai 2kHz taajuudella. Lisäksi  voidaan  käyttää  automaattista aallonpituuden tunnistusta, jolloin toimintoa tukeva optisen tehon mittari (esim. FHP2) voi tunnistaa aallonpituuden automaattisesti.

FHS2Q01F vakiokokoonpanon sisältö:

    FHS2Q01 lähetin (FC/PC-liittimillä)
    SC/PC-liitinadapteri (2kpl)
    Pikakäyttöohje (FI)
    Suojapussi
    Verkko- ja latauslaite
    (230Vac / 6Vdc / 1A)
    Käyttöohje-CD (laaja ohje vain EN)

Laitteen mitat: 160 x 76 x 45mm, paino 270g akkuineen.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Lähiverkkotesteri
  • Tuotenimi: FHS2Q01F Laservalolähde
  • Tavaramerkki: VESALA
  • GTIN: 6410067093114
  • Toimittajan tuotekoodi: FHS2Q01F

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1 kg
  • Tilavuus: 9.18 L
  • Pituus: 255 mm
  • Leveys: 200 mm
  • Korkeus: 180 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 15 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Hakulaite kaapeleille ja merkintälaitteille
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Lähiverkkotesteri - FHS2Q01F Laservalolähde
Arvostele