Laajasäteilijä - 6211.400.V3 ST-100W-E40
6211.400.V3. IP65. ST-100W-E40
Sähkönumero:
4400008
GTIN:
6410044000081
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
6211
Kompakti ja kestävä valaisin matalien tilojen yleisvalaistukseen. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Laajasäteilijä
- Tuotenimi: 6211.400.V3 ST-100W-E40
- Yleisnimi: Laajasäteilijä
- Tuotesarja: I-VALO 6211
- Tavaramerkki: I-VALO
- GTIN: 6410044000081
- Toimittajan tuotekoodi: 6211400V3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.76 kg
- Tilavuus: 44.535 L
- Pituus: 793 mm
- Leveys: 288 mm
- Korkeus: 195 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 839 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Syväsäteilijä
- Asennustapa: pinta-asenteinen
- Suojausluokka: I
- Leveys: 246 mm mm
- Heijastin: Korkeakiiltoinen
- Lampunpidin: E40
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liitäntälaitteen tyyppi: konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu
- Pallosuojattu: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 774 mm mm
- Korkeus/syvyys: 153 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: Suurpainenatriumlamppu
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Heijastimen materiaali: Alumiini
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää suojakannen/-kuvun: Kyllä
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...40 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
Kirjoita arvostelu