Laajakaistavahvistin - AS 039, 20dB
AS 039 Pientalonlinjavahvistin, 47-862MHz, säädettävä Gmax=20dB, 100dBuV (DIN45004B), 2×OUT, 1-tulo.
Sähkönumero:
7543003
GTIN:
6410075430031
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Laajakaistainen pientalovahvistin. 87-862MHz, säädettävä Gmax=23dB, max. lähtötaso 100dBuV, 2×OUT, 1-tulo.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Laajakaistavahvistin
- Tuotenimi: AS 039, 20dB
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410075430031
- Toimittajan tuotekoodi: AS 039
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 0.73 L
- Pituus: 142 mm
- Leveys: 97 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: KTV-vahvistin
- Kytkentätapa: F-liitin
Kirjoita arvostelu