Kytkinvaroke 3-nap 160A - KVKE 3160 L220AD12TLK12
KVKE 3160
Sähkönumero:
3662052
GTIN:
6419410286104
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kytkinvaroke 3- nap 160 A
- AC-23 / 400V / 55kW
- AC-23 / 690V / 110kW
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Vakio sulake-väännin-sulake -sulake, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
- Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
- Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
- Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla (Liitinsuoja; LS125 S:nro 3662065) (Sulakesuoja;SS125 DIN S:nro 3662060)
- Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
- DIN- ja BS-sulakkeille
- Neljä katkaisua vaihetta kohden
- Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa
- 63-160 A sisältää vääntimen LK12 (3600766) ja akselin L=220 (3602825)
- 200-630 A sisältää vääntimen LK14 (3600342) ja akselin LVK=228 (3600348)
- Akseleita saatavissa eripituisina
Vaihtoapukosketin 1.V (1NO+1NC) S:nro 3662079
Vaihtoapukosketin 2.V (2NO+2NC) S:nro 3662284
Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662065
Sulakesuoja (Tilaa 1 kpl / vaihe) S:nro 3662060
Liittimet 16-120mm Al/Cu:
KKL 1x120T.1 (Tilaa 2kpl / Vaihe 1) S:nro 1942082
KKL 1x120T.2 (Tilaa 2kpl / Vaihe 2) S:nro 1942083
KKL 1x120T.3 (Tilaa 2kpl / Vaihe 3) S:nro 1942084
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkinvaroke 3-nap 160A
- Tuotenimi: KVKE 3160 L220AD12TLK12
- Yleisnimi: Kytkinvaroke
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410286104
- Toimittajan tuotekoodi: 36020
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.576 kg
- Tilavuus: 3.902 L
- Pituus: 205 mm
- Leveys: 141 mm
- Korkeus: 135 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkinvaroke
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 160 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP00
- Sopii sulakkeille: NH00
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Ei
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 55 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 4 kA kA
- Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
- Sopii etulevyasennukseen: Ei
- Sopii virtakiskoasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 690 V V
- Turvasuojauksella: Ei
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Ohjauselementin sijainti: etupuolella
Kirjoita arvostelu