Kytkinvaroke 3-nap 125A - KVKE 3125 L220AD12TLK12

KVKE 3125
Sähkönumero: 3662051
GTIN: 6419410286081
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kytkinvaroke 3- nap 125 A
  • AC-23 / 400V / 55kW
  • AC-23 / 690V / 110kW
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Vakio sulake-väännin-sulake -sulake, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
  • Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
  • Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin     KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
  • Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla  (Liitinsuoja; LS125 S:nro 3662065) (Sulakesuoja;SS125 DIN S:nro 3662060)
  • Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
  • DIN- ja BS-sulakkeille
  • Neljä katkaisua vaihetta kohden
  • Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa
  • 63-160 A sisältää vääntimen LK12 (3600766) ja akselin L=220 (3602825)
  • 200-630 A sisältää vääntimen LK14 (3600342) ja akselin LVK=228 (3600348)
  • Akseleita saatavissa eripituisina
Lisätarvikkeina (tilattava erikseen):

Vaihtoapukosketin 1.V (1NO+1NC) S:nro 3662079
Vaihtoapukosketin 2.V (2NO+2NC) S:nro 3662284
Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662065
Sulakesuoja (Tilaa 1 kpl / vaihe) S:nro 3662060
Liittimet 16-120mm Al/Cu:
KKL 1x120T.1 (Tilaa 2kpl / Vaihe 1) S:nro 1942082
KKL 1x120T.2 (Tilaa 2kpl / Vaihe 2) S:nro 1942083
KKL 1x120T.3 (Tilaa 2kpl / Vaihe 3) S:nro 1942084
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kytkinvaroke 3-nap 125A
  • Tuotenimi: KVKE 3125 L220AD12TLK12
  • Yleisnimi: Kytkinvaroke
  • Tavaramerkki: KATKO
  • GTIN: 6419410286081
  • Toimittajan tuotekoodi: 36020

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.575 kg
  • Tilavuus: 4.524 L
  • Pituus: 208 mm
  • Leveys: 150 mm
  • Korkeus: 145 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkinvaroke
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 125 A A
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
  • Kotelointiluokka (IP), edestä: IP00
  • Sopii sulakkeille: NH00
  • Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
  • Ohjauselementin tyyppi: Lyhyt peukalokahva
  • Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
  • Käyttö turvakytkimenä: Ei
  • Mitoitusteho AC-23, 400 V: 55 kW kW
  • Terminen mitoituskestovirta Icw: 4 kA kA
  • Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
  • Sopii etulevyasennukseen: Ei
  • Sopii virtakiskoasennukseen: Ei
  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 690 V V
  • Turvasuojauksella: Ei
  • Moottoriohjain valittavissa: Ei
  • Ohjauselementin sijainti: etupuolella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kytkinvaroke 3-nap 125A - KVKE 3125 L220AD12TLK12
Arvostele