Kytkin toim.l.K12x230/16A KNX - MTN648493 Lähtöyksikkö
KNX-kytkintoimilaite 12x16A, max. 200uF, käsiohjauksella. Vapaa vaihejärjestys. NC/NO-toiminta, logiikkaportti / prioriteetti, tilan nemuistit, porrasvaloajastin, y.m. DIN 12 mod.
Sähkönumero:
2820268
GTIN:
3606485011806
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
• DIN kytkintoimilaitteet 16 A. Käsiohjausmahdollisuus ilman jännitettä väylällä.
• DIN kytkintoimilaitteet 16 A virranmittauksella ja logiikkatoiminnoilla. Käsiohjausmahdollisuus ilman jännitettä väylällä.
• DIN kytkintoimilaitteet 10 A. Käsiohjausmahdollisuus.
• Uppoasennettava kytkintoimilaite 16 A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin toim.l.K12x230/16A KNX
- Tuotenimi: MTN648493 Lähtöyksikkö
- Yleisnimi: Lähtöyksikkö
- Tuotesarja: KNX
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485011806
- Toimittajan tuotekoodi: MTN648493
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.88 kg
- Tilavuus: 2.8 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkintoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Nimellisvirta: 16 A A
- Lähtöteho: 3600 W W
- Mitoituskäyttöjännite: 230...230 V V
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 3600 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: 12
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 12
- Enimmäiskytkentävirta: 16 A A
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Kytkettävissä eri vaiheisiin: Kyllä
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Ei
- Modulaarisesti laajennettavissa: Ei
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Ei
- Irroitettava väylämoduuli: Ei
Kirjoita arvostelu