Kytkin - SH140 0-1 3X40A KISKOLLE 400V
Sähkönumero:
3607136
GTIN:
6410036071365
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kuormankytkin 3x40A pääkytkinkäyttöön suurella käyttövivulla. Kytkimen vipu on lukittavissa päälle- ja pois-asentoon riippulukolla. Kytkin on varustettu syöttöpuolen virtakiskoadapterilla virtakiskoliitäntää varten ja tunneliliittimillä lähtökaapelien kytkentään. Kytkimen kompakti koko takaa hyvän asennettavuuden DIN-kiskolle erilaisiin moduulimitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kytkin
- Tuotenimi: SH140 0-1 3X40A KISKOLLE 400V
- Yleisnimi: Pääkytkin
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 6410036071365
- Toimittajan tuotekoodi: SH140
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 15
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.314 L
- Pituus: 68 mm
- Leveys: 68 mm
- Korkeus: 68 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 690...690 V V
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
- Lukittavissa: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Kiskokytkentä
- Ohjauselementin tyyppi: vipu
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 11 kW kW
- Ohjauselementin väri: Harmaa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 63 A A
Kirjoita arvostelu